

58.40 CHF/ Unitéhors TVA
63.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.40 CHF | - |
4+ | 50.20 CHF | 14.04% |
10+ | 44.00 CHF | 24.66% |
20+ | 39.30 CHF | 32.71% |
30+ | 36.70 CHF | 37.16% |
50+ | 35.70 CHF | 38.87% |
100+ | 34.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |