

1'057.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'142.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'057.00 CHF | - |
4+ | 958.00 CHF | 9.37% |
10+ | 950.50 CHF | 10.08% |
20+ | 943.00 CHF | 10.79% |
30+ | 936.00 CHF | 11.45% |
50+ | 922.00 CHF | 12.77% |
100+ | 915.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |