

816.00 CHF/ Unitéhors TVA
882.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 816.00 CHF | - |
4+ | 739.50 CHF | 9.37% |
10+ | 734.00 CHF | 10.05% |
20+ | 728.00 CHF | 10.78% |
30+ | 722.50 CHF | 11.46% |
50+ | 712.00 CHF | 12.75% |
100+ | 705.00 CHF | 13.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 221.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |