

853.50 CHF/ Unitéhors TVA
922.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 853.50 CHF | - |
4+ | 773.50 CHF | 9.37% |
10+ | 767.50 CHF | 10.08% |
20+ | 761.50 CHF | 10.78% |
30+ | 756.00 CHF | 11.42% |
50+ | 744.50 CHF | 12.77% |
100+ | 740.00 CHF | 13.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 221.84 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |