

64.80 CHF/ Unitéhors TVA
70.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.80 CHF | - |
4+ | 55.70 CHF | 14.04% |
10+ | 48.90 CHF | 24.54% |
20+ | 43.70 CHF | 32.56% |
30+ | 40.80 CHF | 37.04% |
50+ | 39.70 CHF | 38.73% |
100+ | 38.40 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |