

80.20 CHF/ Unitéhors TVA
86.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80.20 CHF | - |
4+ | 69.00 CHF | 13.97% |
10+ | 60.50 CHF | 24.56% |
20+ | 54.10 CHF | 32.54% |
30+ | 50.50 CHF | 37.03% |
50+ | 49.20 CHF | 38.65% |
100+ | 47.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |