

1'033.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'116.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'033.00 CHF | - |
4+ | 936.00 CHF | 9.39% |
10+ | 928.50 CHF | 10.12% |
20+ | 921.50 CHF | 10.79% |
30+ | 914.50 CHF | 11.47% |
50+ | 900.50 CHF | 12.83% |
100+ | 894.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 217 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |