

1'535.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'659.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'535.00 CHF | - |
4+ | 1'391.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'380.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'370.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'359.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'339.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'329.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 371 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |