

105.50 CHF/ Unitéhors TVA
114.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105.50 CHF | - |
4+ | 90.60 CHF | 14.12% |
10+ | 79.50 CHF | 24.64% |
20+ | 71.00 CHF | 32.70% |
30+ | 66.20 CHF | 37.25% |
50+ | 64.50 CHF | 38.86% |
100+ | 62.30 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |