

200.50 CHF/ Unitéhors TVA
216.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 200.50 CHF | - |
4+ | 173.50 CHF | 13.47% |
10+ | 152.00 CHF | 24.19% |
20+ | 136.00 CHF | 32.17% |
30+ | 127.00 CHF | 36.66% |
50+ | 123.50 CHF | 38.40% |
100+ | 119.00 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |