

106.50 CHF/ Unitéhors TVA
115.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106.50 CHF | - |
4+ | 91.00 CHF | 14.55% |
10+ | 79.80 CHF | 25.07% |
20+ | 71.50 CHF | 32.86% |
30+ | 66.70 CHF | 37.37% |
50+ | 65.00 CHF | 38.97% |
100+ | 62.70 CHF | 41.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R17 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |