

76.60 CHF/ Unitéhors TVA
82.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.60 CHF | - |
4+ | 65.80 CHF | 14.10% |
10+ | 57.70 CHF | 24.67% |
20+ | 51.50 CHF | 32.77% |
30+ | 48.10 CHF | 37.21% |
50+ | 46.80 CHF | 38.90% |
100+ | 45.30 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |