

49.00 CHF/ Unitéhors TVA
52.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.00 CHF | - |
4+ | 41.90 CHF | 14.49% |
10+ | 36.80 CHF | 24.90% |
20+ | 33.10 CHF | 32.45% |
30+ | 30.80 CHF | 37.14% |
50+ | 30.10 CHF | 38.57% |
100+ | 28.90 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |