

118.50 CHF/ Unitéhors TVA
128.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 118.50 CHF | - |
4+ | 102.00 CHF | 13.92% |
10+ | 89.30 CHF | 24.64% |
20+ | 80.00 CHF | 32.49% |
30+ | 74.60 CHF | 37.05% |
50+ | 72.60 CHF | 38.73% |
100+ | 70.10 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |