

1'723.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'862.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'723.00 CHF | - |
4+ | 1'561.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'549.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'537.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'525.00 CHF | 11.49% |
50+ | 1'503.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'491.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |