

796.00 CHF/ Unitéhors TVA
860.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 796.00 CHF | - |
4+ | 721.50 CHF | 9.36% |
10+ | 716.00 CHF | 10.05% |
20+ | 710.50 CHF | 10.74% |
30+ | 705.00 CHF | 11.43% |
50+ | 694.50 CHF | 12.75% |
100+ | 687.50 CHF | 13.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.22 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |