

825.00 CHF/ Unitéhors TVA
891.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 825.00 CHF | - |
4+ | 747.50 CHF | 9.39% |
10+ | 742.00 CHF | 10.06% |
20+ | 736.00 CHF | 10.79% |
30+ | 730.50 CHF | 11.45% |
50+ | 719.50 CHF | 12.79% |
100+ | 717.00 CHF | 13.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.14 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |