

889.00 CHF/ Unitéhors TVA
961.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 889.00 CHF | - |
4+ | 805.50 CHF | 9.39% |
10+ | 799.50 CHF | 10.07% |
20+ | 793.00 CHF | 10.80% |
30+ | 787.00 CHF | 11.47% |
50+ | 775.50 CHF | 12.77% |
100+ | 769.50 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |