

785.00 CHF/ Unitéhors TVA
848.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 785.00 CHF | - |
4+ | 711.50 CHF | 9.36% |
10+ | 706.00 CHF | 10.06% |
20+ | 700.50 CHF | 10.76% |
30+ | 695.00 CHF | 11.46% |
50+ | 685.00 CHF | 12.74% |
100+ | 677.50 CHF | 13.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |