

72.80 CHF/ Unitéhors TVA
78.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.80 CHF | - |
4+ | 62.60 CHF | 14.01% |
10+ | 54.90 CHF | 24.59% |
20+ | 49.20 CHF | 32.42% |
30+ | 45.90 CHF | 36.95% |
50+ | 44.70 CHF | 38.60% |
100+ | 43.10 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |