

45.10 CHF/ Unitéhors TVA
48.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.10 CHF | - |
4+ | 38.90 CHF | 13.75% |
10+ | 34.20 CHF | 24.17% |
20+ | 30.50 CHF | 32.37% |
30+ | 28.40 CHF | 37.03% |
50+ | 27.70 CHF | 38.58% |
100+ | 26.80 CHF | 40.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.84 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |