

34.90 CHF/ Unitéhors TVA
37.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.90 CHF | - |
4+ | 29.90 CHF | 14.33% |
10+ | 26.20 CHF | 24.93% |
20+ | 23.50 CHF | 32.66% |
30+ | 22.00 CHF | 36.96% |
50+ | 21.40 CHF | 38.68% |
100+ | 20.60 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.75 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R1B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |