

34.50 CHF/ Unitéhors TVA
37.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.50 CHF | - |
4+ | 29.70 CHF | 13.91% |
10+ | 26.00 CHF | 24.64% |
20+ | 23.30 CHF | 32.46% |
30+ | 21.80 CHF | 36.81% |
50+ | 21.30 CHF | 38.26% |
100+ | 20.50 CHF | 40.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R00 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |