

70.80 CHF/ Unitéhors TVA
76.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.80 CHF | - |
4+ | 61.00 CHF | 13.84% |
10+ | 53.50 CHF | 24.44% |
20+ | 47.70 CHF | 32.63% |
30+ | 44.50 CHF | 37.15% |
50+ | 43.40 CHF | 38.70% |
100+ | 41.90 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |