

1'683.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'819.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'683.00 CHF | - |
4+ | 1'525.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'513.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'502.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'490.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'468.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'457.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |