

2'490.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'691.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'490.00 CHF | - |
4+ | 2'256.00 CHF | 9.40% |
10+ | 2'239.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'222.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'205.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'172.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'155.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |