

995.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'075.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 995.00 CHF | - |
4+ | 902.00 CHF | 9.35% |
10+ | 895.00 CHF | 10.05% |
20+ | 888.00 CHF | 10.75% |
30+ | 881.00 CHF | 11.46% |
50+ | 868.00 CHF | 12.76% |
100+ | 861.50 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 198 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |