

807.00 CHF/ Unitéhors TVA
872.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 807.00 CHF | - |
4+ | 731.50 CHF | 9.36% |
10+ | 726.00 CHF | 10.04% |
20+ | 720.50 CHF | 10.72% |
30+ | 715.00 CHF | 11.40% |
50+ | 704.00 CHF | 12.76% |
100+ | 701.00 CHF | 13.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.44 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 265 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |