

1'499.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'620.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'499.00 CHF | - |
4+ | 1'359.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'348.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'338.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'328.00 CHF | 11.41% |
50+ | 1'308.00 CHF | 12.74% |
100+ | 1'298.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.22 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 368 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |