

1'670.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'805.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'670.00 CHF | - |
4+ | 1'513.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'501.00 CHF | 10.12% |
20+ | 1'490.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'478.00 CHF | 11.50% |
50+ | 1'456.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'445.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |