

896.00 CHF/ Unitéhors TVA
968.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 896.00 CHF | - |
4+ | 793.50 CHF | 11.44% |
10+ | 696.00 CHF | 22.32% |
20+ | 652.50 CHF | 27.18% |
30+ | 609.00 CHF | 32.03% |
50+ | 593.00 CHF | 33.82% |
100+ | 575.50 CHF | 35.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |