

725.50 CHF/ Unitéhors TVA
784.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 725.50 CHF | - |
4+ | 619.50 CHF | 14.61% |
10+ | 543.00 CHF | 25.16% |
20+ | 498.50 CHF | 31.29% |
30+ | 465.50 CHF | 35.84% |
50+ | 453.00 CHF | 37.56% |
100+ | 444.00 CHF | 38.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |