

58.00 CHF/ Unitéhors TVA
62.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.00 CHF | - |
4+ | 50.00 CHF | 13.79% |
10+ | 43.80 CHF | 24.48% |
20+ | 39.10 CHF | 32.59% |
30+ | 36.40 CHF | 37.24% |
50+ | 35.50 CHF | 38.79% |
100+ | 34.30 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |