

71.40 CHF/ Unitéhors TVA
77.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71.40 CHF | - |
4+ | 61.40 CHF | 14.01% |
10+ | 53.80 CHF | 24.65% |
20+ | 48.30 CHF | 32.35% |
30+ | 45.00 CHF | 36.97% |
50+ | 43.90 CHF | 38.52% |
100+ | 42.30 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |