

112.50 CHF/ Unitéhors TVA
121.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112.50 CHF | - |
4+ | 96.50 CHF | 14.22% |
10+ | 84.60 CHF | 24.80% |
20+ | 75.70 CHF | 32.71% |
30+ | 70.70 CHF | 37.16% |
50+ | 68.80 CHF | 38.84% |
100+ | 66.30 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |