

45.80 CHF/ Unitéhors TVA
49.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.80 CHF | - |
4+ | 39.40 CHF | 13.97% |
10+ | 34.50 CHF | 24.67% |
20+ | 30.80 CHF | 32.75% |
30+ | 28.80 CHF | 37.12% |
50+ | 28.10 CHF | 38.65% |
100+ | 27.10 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |