

1'353.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'462.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'353.00 CHF | - |
4+ | 1'201.00 CHF | 11.23% |
10+ | 1'053.00 CHF | 22.17% |
20+ | 982.00 CHF | 27.42% |
30+ | 916.50 CHF | 32.26% |
50+ | 893.00 CHF | 34.00% |
100+ | 876.00 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |