

1'495.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'616.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'495.00 CHF | - |
4+ | 1'335.00 CHF | 10.70% |
10+ | 1'170.00 CHF | 21.74% |
20+ | 1'122.00 CHF | 24.95% |
30+ | 1'047.00 CHF | 29.97% |
50+ | 1'020.00 CHF | 31.77% |
100+ | 1'008.00 CHF | 32.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |