

2'222.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'401.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'222.00 CHF | - |
4+ | 2'004.00 CHF | 9.81% |
10+ | 1'976.00 CHF | 11.07% |
20+ | 1'788.00 CHF | 19.53% |
30+ | 1'669.00 CHF | 24.89% |
50+ | 1'626.00 CHF | 26.82% |
100+ | 1'607.00 CHF | 27.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |