

1'477.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'596.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'477.00 CHF | - |
4+ | 1'311.00 CHF | 11.24% |
10+ | 1'149.00 CHF | 22.21% |
20+ | 1'087.00 CHF | 26.40% |
30+ | 1'014.00 CHF | 31.35% |
50+ | 987.50 CHF | 33.14% |
100+ | 972.00 CHF | 34.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |