

2'202.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'380.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'202.00 CHF | - |
4+ | 1'978.00 CHF | 10.17% |
10+ | 1'931.00 CHF | 12.31% |
20+ | 1'748.00 CHF | 20.62% |
30+ | 1'631.00 CHF | 25.93% |
50+ | 1'589.00 CHF | 27.84% |
100+ | 1'571.00 CHF | 28.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |