

695.50 CHF/ Unitéhors TVA
751.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 695.50 CHF | - |
4+ | 593.50 CHF | 14.67% |
10+ | 520.00 CHF | 25.23% |
20+ | 478.50 CHF | 31.20% |
30+ | 446.50 CHF | 35.80% |
50+ | 435.00 CHF | 37.46% |
100+ | 425.50 CHF | 38.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |