

864.00 CHF/ Unitéhors TVA
933.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 864.00 CHF | - |
4+ | 765.50 CHF | 11.40% |
10+ | 671.00 CHF | 22.34% |
20+ | 630.50 CHF | 27.03% |
30+ | 588.50 CHF | 31.89% |
50+ | 573.00 CHF | 33.68% |
100+ | 555.50 CHF | 35.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 182 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |