

69.20 CHF/ Unitéhors TVA
74.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.20 CHF | - |
4+ | 59.40 CHF | 14.16% |
10+ | 52.00 CHF | 24.86% |
20+ | 46.60 CHF | 32.66% |
30+ | 43.50 CHF | 37.14% |
50+ | 42.40 CHF | 38.73% |
100+ | 40.90 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |