

1'475.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'594.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'475.00 CHF | - |
4+ | 1'305.00 CHF | 11.53% |
10+ | 1'144.00 CHF | 22.44% |
20+ | 1'079.00 CHF | 26.85% |
30+ | 1'007.00 CHF | 31.73% |
50+ | 981.00 CHF | 33.49% |
100+ | 955.00 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |