

667.50 CHF/ Unitéhors TVA
721.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 667.50 CHF | - |
4+ | 573.50 CHF | 14.08% |
10+ | 502.50 CHF | 24.72% |
20+ | 458.00 CHF | 31.39% |
30+ | 427.50 CHF | 35.96% |
50+ | 416.50 CHF | 37.60% |
100+ | 402.00 CHF | 39.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |