

675.50 CHF/ Unitéhors TVA
730.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 675.50 CHF | - |
4+ | 577.00 CHF | 14.58% |
10+ | 506.00 CHF | 25.09% |
20+ | 465.50 CHF | 31.09% |
30+ | 434.50 CHF | 35.68% |
50+ | 423.00 CHF | 37.38% |
100+ | 413.50 CHF | 38.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |