

1'275.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'378.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'275.00 CHF | - |
4+ | 1'132.00 CHF | 11.22% |
10+ | 992.50 CHF | 22.16% |
20+ | 925.50 CHF | 27.41% |
30+ | 863.50 CHF | 32.27% |
50+ | 841.00 CHF | 34.04% |
100+ | 825.50 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |