

829.50 CHF/ Unitéhors TVA
896.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 829.50 CHF | - |
4+ | 735.50 CHF | 11.33% |
10+ | 645.00 CHF | 22.24% |
20+ | 608.50 CHF | 26.64% |
30+ | 568.00 CHF | 31.53% |
50+ | 553.00 CHF | 33.33% |
100+ | 533.50 CHF | 35.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |