

1'463.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'581.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'463.00 CHF | - |
4+ | 1'269.00 CHF | 13.26% |
10+ | 1'112.00 CHF | 23.99% |
20+ | 1'057.00 CHF | 27.75% |
30+ | 986.50 CHF | 32.57% |
50+ | 961.00 CHF | 34.31% |
100+ | 936.50 CHF | 35.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |